{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Flextril™ | |
Sisältö | 1 | |
Käsineiden ominaisuudet | Elintarvikesertifiointi | |
Suojausluokka | Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374 | |
Valmistajamerkintä | Flextril™ 101V | |
Käsineen koko | 11 | |
EN 374 | Tyyppi A (JKNOPT) | |
Kemikaalinkestävyys | JKONPT | |
EN 388 | 2X01X | |
Materiaali | Nitril | |
Rungon materiaali | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Pituus | 330 mm | |
Paksuus | 0,28 mm | |
Väri | sininen | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Seinämän paksuus | 0,28 mm | |
Normi/erikoistilaus | EN 374 | |
Käsinetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet | |
Tuotetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094796 11 | |
EAN / GTIN | 13603835713905 | |
Valmistajan numero | 32-3011E/11XXL/N |