Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Kemikaalisuojakäsineet Tegera® 12930 10

Tuote nro.: 094795 10
Koko-opas
  • Suojausluokka: Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374
  • EN 374: Tyyppi B (KLMPT)

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 12
Suojausluokka Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374
Käsineen koko 10
EN 374 Tyyppi B (KLMPT)
Kemikaalinkestävyys KLMPT
EN 388 4131X
EN 407 X2XXXX
Materiaali PVC
Rungon materiaali PVC
AQL 0,3
Käyttöalue Allround
Pituus 300 mm
Väri musta / sininen
Käyttö uudelleenkäytettävä
Kosketuskuumuus enint. 250 °C
Suojausluokka Luokka III
Käsinetyyppi Kemikaalisuojakäsineet
Tuotetyyppi Kemikaalisuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094795 10
Valmistajan numero 12930/10

Kuvaus

Malli:

Suojakäsineet, luokka III.
Tegera® 12930. PVC:stä valmistettu kemikaalisuojakäsine vähemmän tarkkuutta vaativiin töihin. Hylkivät öljyjä ja rasvoja. Rakeinen käden alue estää liukumista. Kestävät erityisen hyvin kulutusta, myös likaisilla ja tahmeilla käyttöalueilla.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Koko-opas

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin