{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käsineiden ominaisuudet | lateksiton; Ei sisällä DMF:ää | |
EN 374 | Tyyppi A (JKLNPST) | |
Kemikaalinkestävyys | JKLNPST | |
Materiaali | Nitriili | |
Suojausluokka | Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti | |
Rungon materiaali | Nitril | |
Pinnoitevaihtoehto | ei pinnoitetta | |
Paksuus | 0,26 mm | |
Pituus | 300 mm | |
Sisältö | 50 | |
Paino | 15,8 g | |
Väri | sininen | |
Käyttöalue | Tarkkuus | |
Käsineen koko | 7 | |
AQL | 1,5 | |
Käyttö | kertakäyttöinen | |
Suojausluokka | Luokka III | |
Käsinetyyppi | Kertakäyttökäsine | |
Tuotetyyppi | Kertakäyttökäsine |
Tuotekoodi | 094792 7 | |
EAN / GTIN | 4045197974884 | |
Valmistajan numero | 094792 7 |