{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käsineiden ominaisuudet | lateksiton; Ei sisällä DMF:ää; Sopii allergikon iholle | |
EN 374 | Tyyppi B (JKPT) | |
Kemikaalinkestävyys | JKPT | |
Materiaali | Nitriili | |
Suojausluokka | Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti | |
Rungon materiaali | Nitril | |
Pinnoitevaihtoehto | ei pinnoitetta | |
Paksuus | 0,1 mm | |
Pituus | 240 mm | |
Sisältö | 100 | |
Paino | 5 g | |
Väri | sininen | |
Käyttöalue | Tarkkuus | |
Normi/erikoistilaus | EN 374 | |
AQL | 1,5 | |
Käyttö | kertakäyttöinen | |
Suojausluokka | Luokka III | |
Tuotetyyppi | Kertakäyttökäsine |
Tuotekoodi | 094786 8 | |
EAN / GTIN | 4062406381844 | |
Valmistajan numero | 094786 8 |