Kertakäyttökäsinesarja 7

Tuote nro.: 094786 7
Aseta hinta 100 kpl (0,11 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
506 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
  • Käsineiden ominaisuudet: lateksiton; Ei sisällä DMF:ää; Sopii allergikon iholle
  • EN 374: Tyyppi B (JKPT)
  • Suojausluokka: Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374
  • Normi/erikoistilaus: EN 374

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Käsineiden ominaisuudet lateksiton; Ei sisällä DMF:ää; Sopii allergikon iholle
    EN 374 Tyyppi B (JKPT)
    Kemikaalinkestävyys JKPT
    Materiaali Nitriili
    Suojausluokka Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374
    Rungon materiaali Nitril
    Pinnoitevaihtoehto ei pinnoitetta
    Paksuus 0,1 mm
    Pituus 240 mm
    Sisältö 100
    Paino 5 g
    Väri sininen
    Käyttöalue Tarkkuus
    Normi/erikoistilaus EN 374
    AQL 1,5
    Käyttö kertakäyttöinen
    Suojausluokka Luokka III
    Tuotetyyppi Kertakäyttökäsine

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 094786 7
    EAN / GTIN 4062406774547
    Valmistajan numero 094786 7

    Kuvaus

    Malli:

    Kertakäyttöinen nitriilikäsine, kuvioidut sormenpäät. Puuteriton. AQL 1,5 (EN 374-2). Annostelupakkaus 100 kpl.
    Kertakäyttökäsinesarja annostelulaatikossa. Luokka III.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin