{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
sähköstaattinen ominaisuus | 0,2 s kuten staattisuuden poisto EN 61340-5-1 | |
Sisältö | 1 | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä DMF:ää | |
Suojausluokka | Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti | |
Valmistajamerkintä | Butoject 898 | |
Käsineen koko | 11 | |
EN 374 | Tyyppi A (BCIKLM) | |
Kemikaalinkestävyys | BCIKLM | |
EN 388 | 2111X | |
Materiaali | Butyyli | |
Rungon materiaali | Butyyli | |
AQL | 0,65 | |
Käyttöalue | Heavy Duty | |
Pituus | 350 mm | |
Paksuus | 0,7 mm | |
Väri | musta | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Seinämän paksuus | 0,7 mm | |
Paino | 233 g | |
Viiltosuojaluokka | 1 | |
Läpäisyaika (asetoni 99 %) | >480 min | |
Läpäisyaika (etaaninitriili 99 %) | 240–480 min | |
Läpäisyaika (sykloheksaani 99 %) | 60–120 min | |
Läpäisyaika (dimetyylisulfoksidi 99 %) | 240–480 min | |
Läpäisyaika (etanoli 95 %) | 240–480 min | |
Läpäisyaika (isopropanoli 99 %) | 240–480 min | |
Läpäisyaika (metanoli 99 %) | 240–480 min | |
Läpäisyaika (natriumhydroksidi 40 %) | 240–480 min | |
Läpäisyaika (natriumhydroksidi 50 %) | 240–480 min | |
Läpäisyaika (rikkihappo 50 %) | >480 min | |
Läpäisyaika (rikkihappo 96 %) | >480 min | |
Suojausluokka | Luokka III | |
Käsinetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet | |
Tuotetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet | |
CAS AL | 1A004B | |
SH-koodi AL | 00 |
Tuotekoodi | 094781 11 | |
EAN / GTIN | 4008198789819 | |
Valmistajan numero | BUTOJECT 898/11 |