Kemikaalisuojakäsinepari Combi-Latex® 403 9

Tuote nro.: 094779 9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    32,51 € / pari
  • alkaen 10 pari
    27,09 € / pari
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä DMF:ää
  • Suojausluokka: Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374
  • EN 374: Tyyppi A (BKLMNO)
  • Viiltosuojaluokka: 1

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sähköstaattinen ominaisuus ei sopiva 4,8 s. Kuten staattisuuden poisto EN 61340-5-1
Sisältö 1
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä DMF:ää
Suojausluokka Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374
Valmistajamerkintä Combi-Latex 403
Käsineen koko 9
EN 374 Tyyppi A (BKLMNO)
Kemikaalinkestävyys BKLMNO
EN 388 1121X
Materiaali Lateksi
Rungon materiaali Lateksi
AQL 0,65
Käyttöalue Heavy Duty
Pituus 600 mm
Paksuus 1 mm
Väri beige
Käyttö uudelleenkäytettävä
Paino 496 g
Viiltosuojaluokka 1
Suojausluokka Luokka III
Käsinetyyppi Kemikaalisuojakäsineet
Tuotetyyppi Kemikaalisuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094779 9
EAN / GTIN 4008198740391
Valmistajan numero 403 9

Kuvaus

Malli:

Suojakäsineet, luokka III.
Combi-Latex® 403. Kestävä luonnonlateksista valmistettu suojakäsine erikoispitkällä rannekkeella. Erittäin hyvä mekaaninen kuormitettavuus. Pitävä ote märistä osista. Ideaalinen happojen ja emästen käsittelyyn. Käsine soveltuu leveän, nukitetun rannekkeen vuoksi hiekkapuhallukseen.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript