{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
sähköstaattinen ominaisuus | ei sopiva 4,8 s. Kuten staattisuuden poisto EN 61340-5-1 | |
Sisältö | 1 | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä DMF:ää | |
Suojausluokka | Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374 | |
Valmistajamerkintä | Combi-Latex 403 | |
Käsineen koko | 11 | |
EN 374 | Tyyppi A (BKLMNO) | |
Kemikaalinkestävyys | BKLMNO | |
EN 388 | 1121X | |
Materiaali | Lateksi | |
Rungon materiaali | Lateksi | |
AQL | 0,65 | |
Käyttöalue | Heavy Duty | |
Pituus | 600 mm | |
Paksuus | 1 mm | |
Väri | beige | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Paino | 496 g | |
Viiltosuojaluokka | 1 | |
Suojausluokka | Luokka III | |
Käsinetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet | |
Tuotetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094779 11 | |
EAN / GTIN | 2050001895813 | |
Valmistajan numero | 403 11 |