{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sisältö | 10 | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä DMF:ää | |
Suojausluokka | Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374 | |
Valmistajamerkintä | Lapren 706 | |
Käsineen koko | 8 | |
EN 374 | Tyyppi A (KLMPST) | |
Kemikaalinkestävyys | KLMPST | |
EN 388 | 1020X | |
Materiaali | Lateksi | |
Rungon materiaali | Lateksi | |
AQL | 0,65 | |
Käyttöalue | Allround | |
Pituus | 310 mm | |
Paksuus | 0,6 mm | |
Väri | vihreä | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Paino | 117 g | |
Viiltosuojaluokka | 0 | |
Suojausluokka | Luokka III | |
Käsinetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet | |
Tuotetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094771 8 | |
Valmistajan numero | 706/8 |