{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
sähköstaattinen ominaisuus | 0,9 s kuten staattisuuden poisto EN 61340-5-1 | |
Sisältö | 1 | |
Käsineiden ominaisuudet | lateksiton; Ei sisällä DMF:ää | |
Suojausluokka | Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374 | |
Valmistajamerkintä | NitoPren 717 | |
Käsineen koko | 11 | |
EN 374 | Typ A (AKLOPT) | |
Kemikaalinkestävyys | AKLOPT | |
EN 388 | 3001X | |
Materiaali | Nitriili, kloropreeni | |
Rungon materiaali | Nitriili, kloropreeni | |
AQL | 0,65 | |
Käyttöalue | Allround | |
Pituus | 310 mm | |
Paksuus | 0,65 mm | |
Väri | tummanharmaa | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Paino | 125 g | |
Viiltosuojaluokka | 0 | |
Suojausluokka | Luokka III | |
Käsinetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet | |
Tuotetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094768 11 | |
EAN / GTIN | 4008198771715 | |
Valmistajan numero | 717/11 |