{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | uvex rubiflex | |
Sisältö | 1 | |
Suojausluokka | Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374 | |
Käsineen koko | 9 | |
EN 374 | Tyyppi A (JKNOPT) | |
Kemikaalinkestävyys | JKNOPT | |
EN 388 | 3121X | |
Materiaali | Nitriili | |
Rungon materiaali | puuvilla | |
Pituus | 350 mm | |
Paksuus | 0,4 mm | |
Väri | musta / sininen | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Vuorimateriaali | puuvilla | |
Paino | 138 g | |
Märkäpito | Erittäin hyvä | |
Läpäisyaika (asetoni 99 %) | <10 min | |
Läpäisyaika (etaaninitriili 99 %) | <10 min | |
Läpäisyaika (sykloheksaani 99 %) | >480 min | |
Läpäisyaika (dimetyylisulfoksidi 99 %) | 30-40 min | |
Läpäisyaika (metanoli 99 %) | 10-30 min | |
Läpäisyaika (natriumhydroksidi 40 %) | >480 min | |
Läpäisyaika (natriumhydroksidi 50 %) | >480 min | |
Läpäisyaika (rikkihappo 50 %) | >480 min | |
Läpäisyaika (rikkihappo 96 %) | 30-40 min | |
Suojausluokka | Luokka III | |
Käsinetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet | |
Pinnoitus | Nitril | |
Pinnoitevaihtoehto | Kokopinnoite | |
Tuotetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094752 9 | |
EAN / GTIN | 4048612024850 | |
Valmistajan numero | 6055709 |