Kemikaalisuojakäsinepari AlphaTec® Solvex® 37-185 7

Tuote nro.: 094742 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    11,55 € / pari
  • alkaen 12 pari
    9,63 € / pari
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
  • Käsineiden ominaisuudet: lateksiton; Elintarvikesertifiointi; Sopii allergikon iholle
  • Suojausluokka: Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374
  • EN 374: Tyyppi A (AGJKLPT)
  • Viiltosuojaluokka: F

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja AlphaTec®
    Sisältö 1
    Käsineiden ominaisuudet lateksiton; Elintarvikesertifiointi; Sopii allergikon iholle
    Suojausluokka Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374
    Käsineen koko 7
    EN 374 Tyyppi A (AGJKLPT)
    Kemikaalinkestävyys AGJKLPT
    EN 388 4102X
    Materiaali Nitriili
    Rungon materiaali Nitril
    AQL 0,65
    Käyttöalue Allround; Heavy Duty
    Pituus 457 mm
    Paksuus 0,56 mm
    Väri vihreä
    Käyttö uudelleenkäytettävä
    Paino 90,9 g
    Viiltosuojaluokka F
    Suojausluokka Luokka III
    Käsinetyyppi Kemikaalisuojakäsineet
    Pinnoitus Nitril
    Tuotetyyppi Kemikaalisuojakäsineet

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 094742 7
    EAN / GTIN 076490447427
    Valmistajan numero 37-185/7

    Kuvaus

    Malli:

    Suojakäsineet, luokka III.
    AlphaTec® Solvex®37-185. Monipuolisesti käytettävä kemikaalisuojakäsine, pitkä malli. Nukkaamaton sisäpuoli.

    Ohje:

    Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin