Kemikaalisuojakäsinepari AlphaTec® Solvex® 37-675 7

Tuote nro.: 094740 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
  • Pienin tilausmäärä 12 pari
  • Tilausvaiheet: 12 pari
pyynnöstä
Varastossa
370 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
  • Käsineiden ominaisuudet: lateksiton; Elintarvikesertifiointi; Sopii allergikon iholle
  • Suojausluokka: Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti
  • EN 374: Tyyppi A (JKLOPT)
  • Viiltosuojaluokka: F

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja AlphaTec®
    Sisältö 1
    Käsineiden ominaisuudet lateksiton; Elintarvikesertifiointi; Sopii allergikon iholle
    Suojausluokka Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti
    Käsineen koko 7
    EN 374 Tyyppi A (JKLOPT)
    Kemikaalinkestävyys JKLOPT
    EN 388 4101X
    Materiaali Nitriili
    Rungon materiaali Nitril
    AQL 0,65
    Käyttöalue Allround
    Pituus 330 mm
    Paksuus 0,38 mm
    Väri vihreä
    Käyttö uudelleenkäytettävä
    Seinämän paksuus 0,38 mm
    Paino 35,5 g
    Viiltosuojaluokka F
    Läpäisyaika (asetoni 99 %) <10 min
    Läpäisyaika (etaaninitriili 99 %) <10 min
    Läpäisyaika (sykloheksaani 99 %) >480 min
    Läpäisyaika (isopropanoli 99 %) >480 min
    Läpäisyaika (metanoli 99 %) 10-30 min
    Läpäisyaika (natriumhydroksidi 40 %) >480 min
    Läpäisyaika (rikkihappo 96 %) 30-40 min
    Suojausluokka Luokka III
    Käsinetyyppi Kemikaalisuojakäsineet
    Pinnoitus Nitril
    Tuotetyyppi Kemikaalisuojakäsineet

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 094740 7
    EAN / GTIN 10076490447271
    Valmistajan numero 37-675/7

    Kuvaus

    Malli:

    Suojakäsineet, luokka III.
    AlphaTec® Solvex®37-675. Uudelleen käytettävä nitriilikäsine aggressiivisten metallien turvalliseen käsittelyyn. Vinoneliöpinta lisää otteen pitävyyttä. Sol-Vex®-profiilin luistamaton pinta vähentää epäsuoria kustannuksia, sillä herkkien osien käsittelyssä syntyy vähemmän hukkatuotteita. Nukattu vuorimateriaali.

    Ohje:

    Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin