Kemikaalisuojakäsinepari AlphaTec® Solvex® 37-675 11

Tuote nro.: 094740 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
  • Pienin tilausmäärä 12 pari
  • Tilausvaiheet: 12 pari
pyynnöstä
Varastossa
708 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
  • Käsineiden ominaisuudet: lateksiton; Elintarvikesertifiointi; Sopii allergikon iholle
  • Suojausluokka: Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti
  • EN 374: Tyyppi A (JKLOPT)
  • Viiltosuojaluokka: F

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja AlphaTec®
Sisältö 1
Käsineiden ominaisuudet lateksiton; Elintarvikesertifiointi; Sopii allergikon iholle
Suojausluokka Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti
Käsineen koko 11
EN 374 Tyyppi A (JKLOPT)
Kemikaalinkestävyys JKLOPT
EN 388 4101X
Materiaali Nitriili
Rungon materiaali Nitril
AQL 0,65
Käyttöalue Allround
Pituus 330 mm
Paksuus 0,38 mm
Väri vihreä
Käyttö uudelleenkäytettävä
Seinämän paksuus 0,38 mm
Paino 35,5 g
Viiltosuojaluokka F
Läpäisyaika (asetoni 99 %) <10 min
Läpäisyaika (etaaninitriili 99 %) <10 min
Läpäisyaika (sykloheksaani 99 %) >480 min
Läpäisyaika (isopropanoli 99 %) >480 min
Läpäisyaika (metanoli 99 %) 10-30 min
Läpäisyaika (natriumhydroksidi 40 %) >480 min
Läpäisyaika (rikkihappo 96 %) 30-40 min
Suojausluokka Luokka III
Käsinetyyppi Kemikaalisuojakäsineet
Pinnoitus Nitril
Tuotetyyppi Kemikaalisuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094740 11
EAN / GTIN 10076490498075
Valmistajan numero 37-675/11

Kuvaus

Malli:

Suojakäsineet, luokka III.
AlphaTec® Solvex®37-675. Uudelleen käytettävä nitriilikäsine aggressiivisten metallien turvalliseen käsittelyyn. Vinoneliöpinta lisää otteen pitävyyttä. Sol-Vex®-profiilin luistamaton pinta vähentää epäsuoria kustannuksia, sillä herkkien osien käsittelyssä syntyy vähemmän hukkatuotteita. Nukattu vuorimateriaali.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin