Kertakäyttökäsinesarja Dermatril 740 7

Tuote nro.: 094730 7
Aseta hinta 100 kpl (0,27 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
402 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
  • Käsineiden ominaisuudet: lateksiton; Ei sisällä DMF:ää; Elintarvikesertifiointi
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • sähköstaattinen ominaisuus: 0,1 s kuten staattisuuden poisto EN 61340-5-1
  • Suojausluokka: Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti
  • Normi/erikoistilaus: EN 374

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Käsineiden ominaisuudet lateksiton; Ei sisällä DMF:ää; Elintarvikesertifiointi
    EN 374 Typ B (KPT)
    Kemikaalinkestävyys KPT
    Materiaali Nitriili
    sähköstaattinen ominaisuus 0,1 s kuten staattisuuden poisto EN 61340-5-1
    Suojausluokka Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti
    Rungon materiaali Nitril
    Paksuus 0,11 mm
    Pituus 250 mm
    Sisältö 100
    Paino 809 g
    Väri sininen
    Käyttöalue Tarkkuus
    Käsineen koko 7
    Seinämän paksuus 0,11 mm
    Normi/erikoistilaus EN 374
    AQL 0,65
    Käyttö kertakäyttöinen
    Läpäisyaika (asetoni 99 %) <10 min
    Läpäisyaika (etaaninitriili 99 %) <10 min
    Läpäisyaika (sykloheksaani 99 %) 30-40 min
    Läpäisyaika (dimetyylisulfoksidi 99 %) 10-30 min
    Läpäisyaika (etanoli 95 %) 10-30 min
    Läpäisyaika (isopropanoli 99 %) 10-30 min
    Läpäisyaika (metanoli 99 %) <10 min
    Läpäisyaika (natriumhydroksidi 40 %) 240–480 min
    Läpäisyaika (natriumhydroksidi 50 %) 240–480 min
    Läpäisyaika (rikkihappo 50 %) >480 min
    Läpäisyaika (rikkihappo 96 %) 10-30 min
    Suojausluokka Luokka III
    Käsinetyyppi Kertakäyttökäsine
    Tuotetyyppi Kertakäyttökäsine

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 094730 7
    EAN / GTIN 4008198774075
    Valmistajan numero DERMATRIL 740 - 7

    Kuvaus

    Malli:

    Kertakäyttökäsinesarja annostelulaatikossa. Luokka III. Jauheeton.
    Dermatril 740. Hyväksytty elintarvikekäyttöön. Lateksiton. AQL 0,65 (EN 374-2). Sisältö: 100 kpl.
    Karhennetut sormenpäät.

    Standardi:

    EN 374; EN 455

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin