{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käsineiden ominaisuudet | Elintarvikesertifiointi | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Materiaali | Nitril | |
Suojausluokka | Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374; Suojaus bakteereja, sieniä ja viruksia vastaan standardin EN 374 mukaisesti | |
Valmistajamerkintä | MICROFLEX MIDKNIGHT TOUCH 93-732 | |
Paksuus | 0,07 mm | |
Pituus | 245 mm | |
Sisältö | 100 | |
Väri | musta | |
Käsineen koko | 8 | |
AQL | 1,5 | |
Käyttö | kertakäyttöinen | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Einweghandschuh | |
Tuotetyyppi | Einweghandschuh |
Tuotekoodi | 094728 8 | |
EAN / GTIN | 10076490609174 | |
Valmistajan numero | 93732080 |