{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TouchNTuff® | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia; lateksiton; Elintarvikesertifiointi; Sopii allergikon iholle | |
EN 374 | Tyyppi B (JKPT) | |
Kemikaalinkestävyys | JKPT | |
Materiaali | Nitriili | |
Suojausluokka | Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti | |
Rungon materiaali | Nitril | |
Pinnoitus | Nitril | |
Paksuus | 0,13 mm | |
Pituus | 240 mm | |
Sisältö | 100 | |
Paino | 3,1 g | |
Väri | vihreä | |
Käyttöalue | Tarkkuus | |
Käsineen koko | 9 | |
Seinämän paksuus | 0,12 mm | |
AQL | 1,5 | |
Käyttö | kertakäyttöinen | |
Läpäisyaika (etaaninitriili 99 %) | <10 min | |
Läpäisyaika (sykloheksaani 99 %) | >480 min | |
Läpäisyaika (dimetyylisulfoksidi 99 %) | <10 min | |
Läpäisyaika (etanoli 95 %) | <10 min | |
Läpäisyaika (isopropanoli 99 %) | 60–120 min | |
Läpäisyaika (natriumhydroksidi 50 %) | >480 min | |
Läpäisyaika (rikkihappo 50 %) | >480 min | |
Läpäisyaika (rikkihappo 96 %) | <10 min | |
Suojausluokka | Luokka III | |
Käsinetyyppi | Kertakäyttökäsine | |
Tuotetyyppi | Kertakäyttökäsine |
Tuotekoodi | 094721 9 | |
EAN / GTIN | 076490493363 | |
Valmistajan numero | 92-600, GR.8,5-9 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kertakäyttökäsinesarja TouchNTuff® 92-600, Käsineen koko: 9
pyynnöstä
Varastossa
3 637 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
2 950 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
5 447 kappaletta varastossa
|
|
Käyttöalue | Tarkkuus | Tarkkuus | Tarkkuus |
Väri | vihreä | musta | sininen |
Sisältö | 100 | 100 | 100 |
Paksuus | 0,13 mm | 0,07 mm | 0,13 mm |
Käsinetyyppi | Kertakäyttökäsine | Kertakäyttökäsine | Kertakäyttökäsine |
Suojausluokka | Luokka III | Luokka III | Luokka III |
Kemikaalinkestävyys | JKPT | KPT | JKPT |