Kuumuussuojakäsinepari UNI

Tuote nro.: 094656 UNI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
pyynnöstä
Varastossa
80 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: EN 407

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käsineiden ominaisuudet Liekinkestävyys taso 4
EN 388 4X4XX
EN 407 433444
Kosketuskuumuus enint. 350 °C
Säteilylämpö jopa 1000 °C
Rungon materiaali Silikoni-lasi
Pinnoitus Silikoni
Väri hopea
Käyttö uudelleenkäytettävä
Pituus 380 mm
Käyttöalue Heavy Duty
Kuumuussuoja enint. 350 °C
Standardi EN 407
Suojausluokka Luokka III
Käsinetyyppi Kuumasuojakäsineet
Tuotetyyppi Kuumasuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094656 UNI
EAN / GTIN 4030971003119
Valmistajan numero H115AS238-W2

Kuvaus

Malli:

Kuumansuojakäsineet Preox-aramidikudosta. Varma pito kämmenpuolen silikonipinnoitteen ansiosta. Hyvät käyttöominaisuudet ja joustavuus. Käytetään työskentelyyn kuumien, tahmeiden esineiden parissa ja kemianteollisuudessa.
Aluminoitu pinta ja kalvosin.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin