{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia; lateksiton; Ei sisällä DMF:ää; Liekinkestävyys taso X | |
EN 388 | 4111X | |
EN 407 | X1XXXX | |
Kosketuskuumuus enint. | 100 °C | |
Rungon materiaali | tekstiili | |
Pinnoitus | Nitril | |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | |
Väri | keltainen/musta | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Pituus | 240 mm - 280 mm | |
Sisältö | 1 | |
Käsineen koko | 9 | |
Pinnoitemateriaali | Nitriili | |
Käyttöalue | Tarkkuus | |
Kuumuussuoja | Erittäin hyvä | |
Kuumuussuoja enint. | 100 °C | |
Kylmäsuoja | Ei tiedossa | |
Sormituntuma | Erittäin hyvä | |
Märkäpito | Erittäin hyvä | |
Öljypito | Erittäin hyvä | |
Ei sisällä DMF:ää | kyllä | |
silikoniton | kyllä | |
Istuvuus | Erittäin hyvä | |
EN 388 hankauksenkestävyys | 4 | |
EN 388 lävistyslujuus | 1 | |
EN 388 viiltolujuus | 1 | |
EN 388 jatkorepäisylujuus | 1 | |
EN 407 B: Kosketuskuumuus (kosketuslämpötila raja-arvolla > 15 s) | 100 | |
Standardi | EN 407 | |
Hengittävyys | Hyvä | |
Paino | 36,7 g | |
Suojausluokka | Luokka III | |
Käsinetyyppi | Kuumasuojakäsineet | |
Tuotetyyppi | Kuumasuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094630 9 | |
EAN / GTIN | 3245427101290 | |
Valmistajan numero | 710 9 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kuumuussuojakäsinepari TempDex 710 9
pyynnöstä
Varastossa
463 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
9,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
7,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
905 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
20,91 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
12
Kpl
17,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | Nitril | Neopreeni |
EN 407 | X1XXXX | 4231XX |
Rungon materiaali | tekstiili | Akryyli |
Käsineen koko | 9 | 9 |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia ;lateksiton ;Ei sisällä DMF:ää ;Liekinkestävyys taso X | Liekinkestävyys taso 4 |
Käsinetyyppi | Kuumasuojakäsineet | Kuumasuojakäsineet |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | Kämmenpuoli |