{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sisältö | 1 | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä DMF:ää; vahvistettu peukalohanka | |
Neulosteknologia | 18G | |
Kuivaus | Ilmakuivaus | |
EN 388 | 4X43D | |
Rungon materiaali | HPPE | |
Pinnoitus | Vesipohjainen PU/nitriili | |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | |
Käyttöalue | Tarkkuus | |
Väri | musta / harmaa | |
Käsineen koko | 9 | |
Pituus | 255 mm | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Leikkaussuojakäsineet | |
Viiltosuojaluokka | D | |
Tuotetyyppi | Leikkaussuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094602 9 | |
EAN / GTIN | 4062406572150 | |
Valmistajan numero | 094602 9 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Käsinepari Pro Cut D 9
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
13,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
12
Kpl
11,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
404 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
23,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
12
Kpl
19,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
||
Käyttöalue | Tarkkuus | Tarkkuus | Allround |
Väri | musta / harmaa | musta / harmaa | musta / harmaa |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä |
Käsinetyyppi | Leikkaussuojakäsineet | Leikkaussuojakäsineet | Leikkaussuojakäsineet |
Suojausluokka | Luokka II | Luokka II | Luokka II |
Viiltosuojaluokka | D | D | D |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | Kämmenpuoli | Kämmenpuoli |