Viilto- ja käsivarsisuoja 11-251 kapea, Pituus: 30cm

Tuote nro.: 094588 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
286 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (cm) Yksikköhinta sis. alv
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Viiltosuojaluokka: B

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä silikonia; lateksiton; Elintarvikesertifiointi
EN 388 2X42B
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Neulosteknologia 15G
Viiltosuojaluokka B
Käyttö uudelleenkäytettävä
Rungon materiaali HPPE
Väri musta
Pituus 30 mm
Käyttöalue Allround
Paino 16 g
Sisältö 1
Tuotetyyppi Käsivarren viiltosuoja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094588 30
EAN / GTIN 10076490450868
Valmistajan numero 11-251 - 12 - NARROW

Kuvaus

Malli:

INTERCEPT™ Cut Resistance -teknologialla varustettu viiltosuojaluokan B viilto- ja käsivarsisuoja ja pehmeä, viileä käyttötuntuma. Saumaton rakenne takaa hyvän istuvuuden. Voidaan käyttää erinomaisesti viiltosuojakäsineiden kanssa.
HyFlex® 11-251. Peukalolovi.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Toimituksen sisältö:

1 käsivarren suoja.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin