• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Käsinepari uvex C500 XG, Käsineen koko: 7

Tuote nro.: 094555 7
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Viiltosuojaluokka: C

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja uvex C500
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä silikonia
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
EN 388 4X42C
Rungon materiaali Polyamidi. HPPE, lasi, bambu, puu
Pinnoitus Nitril
Pinnoitevaihtoehto Kokopinnoite
Käyttöalue Heavy Duty
Väri antrasiitti / lime
Käsineen koko 7
Paino 93 g
Käyttö uudelleenkäytettävä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Leikkaussuojakäsineet
Viiltosuojaluokka C
Tuotetyyppi Leikkaussuojakäsineet

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 094555 7
EAN / GTIN 4048612040041
Valmistajan numero 6060007
Valmistaja Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Kuvaus

Malli:

C500 XG. Silikoniton viiltosuojakäsine soveltuu High-Performance Elastomer -kokopinnoitteensa ansiosta erittäin hyvin käytettäväksi raskaassa työssä öljyisissä, rasvaisissa ja märissä ympäristöissä. Hyvän tarttuvuuden öljyisiin esineisiin mahdollistaa Xtra-Grip-pinnoite.
uvex 500 -sarja. Bamboo TwinFlex® -teknologian mukainen viiltosuojakäsine sisältää bambu-viskoosia, HPPE:tä ja polyamidia ja mahdollistaa hyvän käyttömukavuuden sekä edistyksellisen ilmanvaihdon.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Your contact person

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin