{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | uvex C300 | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Istuvuus | Erittäin hyvä | |
EN 388 | 3X42C | |
Rungon materiaali | Polyamidi. HPPE, lasi, bambu, puu | |
Pinnoitus | Nitril | |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | |
Käyttöalue | Allround | |
Väri | musta | |
Pinnoitemateriaali | PU | |
Käsineen koko | 9 | |
Paino | 14,9 g | |
EN 388 hankauksenkestävyys | 4 | |
EN 388 viiltolujuus | 3 | |
EN 388 jatkorepäisylujuus | 4 | |
EN 388 lävistyslujuus | 2 | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
silikoniton | kyllä | |
Hengittävyys | Hyvä | |
Ei sisällä DMF:ää | kyllä | |
Sormituntuma | Erittäin hyvä | |
Märkäpito | Kohtalainen | |
Öljypito | Kohtalainen | |
Kuumuussuoja | Ei tiedossa | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | |
Viiltosuojaluokka | C | |
Tuotetyyppi | Leikkaussuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094480 9 | |
EAN / GTIN | 4048612021835 | |
Valmistajan numero | 6054409 |