{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Camapur® | |
Sisältö | 1 | |
Neulosteknologia | 13G | |
sähköstaattinen ominaisuus | 0,3 s kuten staattisuuden poisto EN 61340-5-1 | |
Valmistajamerkintä | Camapur Cut 627+ | |
Istuvuus | Erittäin hyvä | |
EN 388 | 4341X | |
Rungon materiaali | HPPE | |
Pinnoitus | PU | |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | |
Käyttöalue | Allround | |
Väri | harmaa / musta | |
Pinnoitemateriaali | PU | |
Käsineen koko | 10 | |
Paino | 73 g | |
Pituus | 240 mm - 260 mm | |
EN 388 hankauksenkestävyys | 4 | |
EN 388 viiltolujuus | 3 | |
EN 388 jatkorepäisylujuus | 4 | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
silikoniton | kyllä | |
Hengittävyys | Erittäin hyvä | |
Ei sisällä DMF:ää | kyllä | |
Sormituntuma | Hyvä | |
Märkäpito | Kohtalainen | |
Öljypito | Kohtalainen | |
Kuumuussuoja | Ei tiedossa | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | |
Viiltosuojaluokka | B | |
Tuotetyyppi | Leikkaussuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094476 10 | |
EAN / GTIN | 4008198762706 | |
Valmistajan numero | 062710841E |