Käsinepari 6315 7

Tuote nro.: 094456 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    9,09 € / pari
  • alkaen 10 pari
    7,57 € / pari
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
pyynnöstä
Varastossa
5 569 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
  • Neulosteknologia: 13G
  • silikoniton: ei
  • Viiltosuojaluokka: C

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 1
Neulosteknologia 13G
Istuvuus Hyvä
EN 388 4X42C
Rungon materiaali HPPE
Pinnoitus PU
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Allround
Väri harmaa
Pinnoitemateriaali PU
Käsineen koko 7
Paino 15 g
EN 388 hankauksenkestävyys 4
EN 388 viiltolujuus F
EN 388 jatkorepäisylujuus 4
EN 388 lävistyslujuus 2
Käyttö uudelleenkäytettävä
silikoniton ei
Hengittävyys Hyvä
Ei sisällä DMF:ää ei
Sormituntuma Erittäin hyvä
Märkäpito Kohtalainen
Öljypito Hyvä
Kuumuussuoja Ei tiedossa
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Viiltosuojaluokka C
Tuotetyyppi Leikkaussuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094456 7
EAN / GTIN 4059904106963
Valmistajan numero 6315/7

Kuvaus

Malli:

6315. Viiltosuojakäsine, erittäin suuri käyttömukavuus. Harmaa PU-osapinnoite antaa hyvän tarttuvuuden kuivissa ja kosteahkoissa työympäristöissä. Ei sovellu öljyisten osien käsittelyyn.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin