Käsinepari HyFlex® 11-755 7

Tuote nro.: 094449 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    19,71 € / pari
  • alkaen 12 pari
    16,42 € / pari
Koko-opas
pyynnöstä
Varastossa
421 kappaletta varastossa
  • Käsineiden ominaisuudet: Soveltuu kosketusnäytöille
  • Neulosteknologia: 18G
  • Viiltosuojaluokka: E

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HyFlex®
Käsineiden ominaisuudet Soveltuu kosketusnäytöille
Neulosteknologia 18G
EN 388 3x41E
Rungon materiaali INTERCEPT™
Pinnoitus PU
Käyttöalue Tarkkuus
Väri harmaa
Käyttö uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka E
Tuotetyyppi Leikkaussuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094449 7
EAN / GTIN 10076490617537
Valmistajan numero 11755070

Kuvaus

Malli:

Sarjan HyFlex® erityisen kevyet ja ohuet viiltosuojakäsineet. Saatavilla kolmessa korkeassa viiltosuojaluokassa. Integroitu INTERCEPT™ Technology, yhteensopiva kosketusnäytön kanssa, neuletiheys 18. Ihoystävällisyys testattu dermatologisesti Dermatestillä®.
HyFlex® 11-755. Viiltosuojaluokka E suojaa erittäin suurilta viiltovaaroilta.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Koko-opas

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin