{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Polytril™ | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Sisältö | 1 | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä DMF:ää; Sopii allergikon iholle | |
Valmistajamerkintä | Polytril Top | |
Istuvuus | Hyvä | |
EN 388 | 4121X | |
Rungon materiaali | polyamidi | |
Pinnoitus | Nitril | |
Pinnoitevaihtoehto | Kokopinnoite | |
Käyttöalue | Heavy Duty | |
Pituus | 230 mm - 270 mm | |
Väri | musta | |
Pinnoitemateriaali | Nitriili | |
Käsineen koko | 8 | |
Paino | 50-70 g | |
Neulosteknologia | 13G | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Ei sisällä DMF:ää | ei | |
Sormituntuma | Hyvä | |
Märkäpito | Erittäin hyvä | |
Öljypito | Erittäin hyvä | |
Kuumuussuoja | Ei tiedossa | |
Hengittävyys | Ei tiedossa | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | |
Viiltosuojaluokka | 1 | |
Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet |
Tuotekoodi | 094440 8 | |
EAN / GTIN | 3603835500188 | |
Valmistajan numero | 2232236 08 |