Käsinepari Polytril™ Top 10

Tuote nro.: 094440 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    7,25 € / pari
  • alkaen 10 pari
    6,04 € / pari
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
pyynnöstä
Varastossa
515 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä DMF:ää; Sopii allergikon iholle
  • Neulosteknologia: 13G
  • Viiltosuojaluokka: 1

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Polytril™
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Sisältö 1
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä DMF:ää; Sopii allergikon iholle
Valmistajamerkintä Polytril Top
Istuvuus Hyvä
EN 388 4121X
Rungon materiaali polyamidi
Pinnoitus Nitril
Pinnoitevaihtoehto Kokopinnoite
Käyttöalue Heavy Duty
Pituus 230 mm - 270 mm
Väri musta
Pinnoitemateriaali Nitriili
Käsineen koko 10
Paino 50-70 g
Neulosteknologia 13G
Käyttö uudelleenkäytettävä
Ei sisällä DMF:ää ei
Sormituntuma Hyvä
Märkäpito Erittäin hyvä
Öljypito Erittäin hyvä
Kuumuussuoja Ei tiedossa
Hengittävyys Ei tiedossa
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Viiltosuojaluokka 1
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094440 10
EAN / GTIN 3603835500201
Valmistajan numero 2232236 10

Kuvaus

Malli:

Polytril™ Top. Käsine, jossa on ranteen ylittävä nitriilitäyspinnoite, raskaita töitä varten märässä ja öljyisessä ympäristössä. Tumman värin ansiosta lika ei näy helposti. Soveltuu erityisesti asennustöihin öljyisissä ja rasvaisissa ympäristöissä, työskentelyyn ulkona kosteissa olosuhteissa sekä rakennusalalle.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin