{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | MASTER CUT | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä DMF:ää; vahvistettu peukalohanka | |
Neulosteknologia | 18G | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
EN 388 | 4X42B | |
Rungon materiaali | HPPE | |
Pinnoitus | Nitril | |
Pinnoitevaihtoehto | 3/4-pinnoite | |
Käyttöalue | Tarkkuus; Allround | |
Väri | harmaa / musta | |
Käsineen koko | 10 | |
Pituus | 250 mm | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Viiltosuojaluokka | B | |
Tuotetyyppi | Leikkaussuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094417 10 | |
EAN / GTIN | 4062406273552 | |
Valmistajan numero | 094417 10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Käsinepari MASTER CUT B OIL, Käsineen koko: 10
pyynnöstä
Varastossa
9 749 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
12,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
12
Kpl
10,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 326 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
12
Kpl
11,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Käyttöalue | Tarkkuus; Allround | Tarkkuus; Allround |
Pinnoitus | Nitril | Nitril |
Väri | harmaa / musta | harmaa / musta |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä DMF:ää; vahvistettu peukalohanka | Ei sisällä DMF:ää; vahvistettu peukalohanka |
Sarja | MASTER CUT | MASTER CUT |
Viiltosuojaluokka | B | C |
Pinnoitevaihtoehto | 3/4-pinnoite | 3/4-pinnoite |