{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Sisältö | 1 | |
Käsineiden ominaisuudet | lateksiton; Ei sisällä DMF:ää; Elintarvikesertifiointi | |
sähköstaattinen ominaisuus | 0,9 s kuten staattisuuden poisto EN 61340-5-1 | |
Valmistajamerkintä | Sahara 100 | |
Istuvuus | Hyvä | |
EN 388 | 3111X | |
Rungon materiaali | puuvilla | |
Pinnoitus | Nitril | |
Pinnoitevaihtoehto | 3/4-pinnoite | |
Käyttöalue | Allround | |
Pituus | 240 mm - 260 mm | |
Väri | keltainen | |
Pinnoitemateriaali | Nitriili | |
Käsineen koko | 7 | |
Paino | 81 g | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Ei sisällä DMF:ää | kyllä | |
Sormituntuma | Kohtalainen | |
Märkäpito | Erittäin hyvä | |
Öljypito | Kohtalainen | |
Kuumuussuoja | Ei tiedossa | |
Hengittävyys | Kohtalainen | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | |
Viiltosuojaluokka | 1 | |
Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet |
Tuotekoodi | 094413 7 | |
EAN / GTIN | 4008198710073 | |
Valmistajan numero | SAHARA 100/7 |