{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sisältö | 12 | |
Käsineiden ominaisuudet | Sopii allergikon iholle | |
EN 388 | 4131X | |
Rungon materiaali | Polyamidi | |
Pinnoitus | PU | |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | |
Käyttöalue | Tarkkuus | |
Pituus | 255 mm | |
Väri | harmaa | |
Käsineen koko | 12 | |
Neulosteknologia | 13G | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | |
Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet |
Tuotekoodi | 094343 12 | |
EAN / GTIN | 4067263783534 | |
Valmistajan numero | 094343 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Käsinepari, Käsineen koko: 12
pyynnöstä
Varastossa
444 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
1 466 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
7,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
12
Kpl
6,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
793 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
7,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
12
Kpl
5,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 416 kappaletta varastossa
|
|
Väri | harmaa | sininen / musta | sininen/oranssi | musta |
Rungon materiaali | Polyamidi | Nailon | Nailon | Polyamidi |
Käsineen koko | 12 | 12 | 12 | 12 |
Käsineiden ominaisuudet | Sopii allergikon iholle | Ei sisällä DMF:ää; vahvistettu peukalohanka | Ei sisällä DMF:ää | Sopii allergikon iholle |
EN 388 | 4131X | 4121X | 4121X | 4131X |
Suojausluokka | Luokka II | Luokka II | Luokka II | Luokka II |
Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet |