Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Käsinepari KX-05 KARBON 9

Tuote nro.: 094315 9
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
  • Pesu: Kirjopesu 40 °C:ssa
  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia; Ei sisällä DMF:ää; Iskusuoja; vahvistettu peukalohanka; tarrakiinnitys

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja KX
Sisältö 1
Pesu Kirjopesu 40 °C:ssa
Kuivaus Ilmakuivaus
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä silikonia; Ei sisällä DMF:ää; Iskusuoja; vahvistettu peukalohanka; tarrakiinnitys
EN 388 4111XP
Rungon materiaali Keinonahka/Spandex/TPR
Käyttöalue Heavy Duty
Pituus 240 mm
Väri musta / harmaa
Käsineen koko 9
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Käyttö uudelleenkäytettävä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094315 9
Valmistajan numero KX-05/ SZ.9

Kuvaus

Malli:

Impact-suojakäsine takaa erittäin hyvän hankauksenkestävyyden ja pitkäikäisen käyttömukavuuden. Sormi- ja kämmenselkäsuojaimet tarjoavat lisäsuojausta iskuilta ja litistymiseltä.
  • Pehmustettu kämmenpuoli suojaa käsityökalujen iskuilta ja törmäyksiltä.
  • Spandex- ja tekonahkamateriaalit takaavat liikkumisvapauden ja hengittävyyden.
  • Tarrakiinnitys takaa hyvän istuvuuden.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin