{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | MASTER FIT | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä DMF:ää | |
EN 388 | 4121X | |
Rungon materiaali | Nailon | |
Pinnoitus | Nitril | |
Pinnoitevaihtoehto | 3/4-pinnoite | |
Käyttöalue | Tarkkuus; Allround | |
Pituus | 250 mm | |
Väri | sininen/oranssi | |
Käsineen koko | 8 | |
Neulosteknologia | 18G | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | |
Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet |
Tuotekoodi | 094307 8 | |
EAN / GTIN | 4062406074944 | |
Valmistajan numero | 094307 8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Käsinepari MASTER FIT OIL, Käsineen koko: 8
pyynnöstä
Varastossa
10 705 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
7,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
12
Kpl
5,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 315 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
7,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
12
Kpl
6,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | Nitril | Nitril |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä |
Käsineen koko | 8 | 8 |
EN 388 | 4121X | 4121X |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet |
Suojausluokka | Luokka II | Luokka II |
Pinnoitevaihtoehto | 3/4-pinnoite | Kokopinnoite |