{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Sisältö | 1 | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä DMF:ää; Sopii allergikon iholle | |
EN 388 | 4131X | |
Rungon materiaali | Lycra®, polyamidi | |
Pinnoitus | Vesipohjainen PU/nitriili | |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | |
Käyttöalue | Tarkkuus; Allround | |
Pituus | 255 mm | |
Väri | musta / harmaa | |
Käsineen koko | 9 | |
Neulosteknologia | 15G | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | |
Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet |
Tuotekoodi | 094301 9 | |
EAN / GTIN | 4045197890160 | |
Valmistajan numero | 094301 9 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Käsinepari nystyrät, Käsineen koko: 9
pyynnöstä
Varastossa
11 652 kappaletta varastossa
4,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
91 538 kappaletta varastossa
3,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
98 305 kappaletta varastossa
3,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 819 kappaletta varastossa
4,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | Vesipohjainen PU/nitriili | Vesipohjainen PU/nitriili | Vesipohjainen PU/nitriili | Vesipohjainen PU/nitriili |
Sisältö | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pituus | 255 mm | 255 mm | 255 mm | 255 mm |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä DMF:ää; Sopii allergikon iholle | Ei sisällä DMF:ää; Sopii allergikon iholle | Ei sisällä DMF:ää; Sopii allergikon iholle; Soveltuu kosketusnäytöille | Ei sisällä DMF:ää; Sopii allergikon iholle; Soveltuu kosketusnäytöille |
Neulosteknologia | 15G | 15G | 15G | 15G |
EN 388 | 4131X | 4131X | 4131X | 4131X |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet |