Käsinepari uvex phynomic pro 10

Tuote nro.: 094295 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    8,10 € / pari
  • alkaen 10 pari
    6,75 € / pari
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
pyynnöstä
Varastossa
1 646 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja uvex phynomic
EN 388 2121X
Rungon materiaali Polyamidi, elastaani, bambu
Pinnoitus Nitril
Pinnoitevaihtoehto 3/4-pinnoite
Käyttöalue Tarkkuus; Allround
Väri musta / sininen
Käsineen koko 10
Paino 52 g
Käyttö uudelleenkäytettävä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094295 10
EAN / GTIN 4048612045237
Valmistajan numero 6006210

Kuvaus

Malli:

phynomic pro. Herkkätuntoinen, likaantumaton ja kosteutta hylkivä käsine, jossa on 3/4-nitriilipinnoite. Perusmateriaali on polyamidi/elastaani/bambussekoitetta ja antaa miellyttävän tuntuman iholla sekä imee kosteutta erittäin tehokkaasti. Hyvä kuiva-/märkäote.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Käsinepari uvex phynomic pro 10

Käsinepari uvex phynomic pro 10

pyynnöstä
Varastossa
1 646 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
8,10 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
6,75 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
7,04 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 12  Kpl
5,87 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Pinnoitus Nitril Nitril
Väri musta / sininen sininen/oranssi
Käyttö uudelleenkäytettävä uudelleenkäytettävä
EN 388 2121X 4121X
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet Monikäyttökäsineet
Suojausluokka Luokka II Luokka II
Pinnoitevaihtoehto 3/4-pinnoite 3/4-pinnoite

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin