Käsinepari uvex phynomic allround, Käsineen koko: 11

Tuote nro.: 094292 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    6,74 € / pari
  • alkaen 10 pari
    5,61 € / pari
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
516 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Käsineiden ominaisuudet: Elintarvikesertifiointi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja uvex phynomic
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Käsineiden ominaisuudet Elintarvikesertifiointi
EN 388 3121X
Rungon materiaali Polyamidi, elastaani
Pinnoitus Nitril
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Tarkkuus; Allround
Väri musta / antrasiitti
Käsineen koko 11
Paino 39 g
Käyttö uudelleenkäytettävä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094292 11
EAN / GTIN 4048612044506
Valmistajan numero 6004911

Kuvaus

Malli:

phynomic allround. Likaa hylkivä yleiskäsine mekaanisiin töihin kuivilla ja hieman öljyisillä alueilla. Öko-Tex® -standardi 100 ja dermatologisesti testattu ihoystävällisyys.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin