Käsinepari, Käsineen koko: 11

Tuote nro.: 094271 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Pienin tilausmäärä 12 pari
  • Tilausvaiheet: 12 pari
pyynnöstä
Varastossa
6 728 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä DMF:ää
  • Neulosteknologia: 13G

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 1
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä DMF:ää
EN 388 2121X
Rungon materiaali polyamidi
Pinnoitus Lateksi
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Allround
Pituus 255 mm
Väri musta / harmaa
Käsineen koko 11
Neulosteknologia 13G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Käyttö uudelleenkäytettävä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094271 11
EAN / GTIN 4045197884145
Valmistajan numero 094271 11

Kuvaus

Malli:

Käsine, jossa karhennettu lateksipäällys, erittäin vähäinen liukuvuus ja hyvä pito kuivassa ja kosteassa työympäristössä. Ei sovellu öljyisten osien käsittelyyn. Soveltuu erityisesti lasin käsittelyyn, tavaroiden vastaanottoon ja lähetykseen, jätteen hyötykäyttöön, rakennusalalle, puutarhatöihin.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin