Käsinepari Camapur® Comfort 616+ 7

Tuote nro.: 094245 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Pienin tilausmäärä 10 pari
  • Tilausvaiheet: 10 pari
pyynnöstä
Varastossa
778 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: 0,6 s kuten staattisuuden poisto EN 61340-5-1
  • Neulosteknologia: 13G
  • Viiltosuojaluokka: 1

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Camapur®
Sisältö 1
sähköstaattinen ominaisuus 0,6 s kuten staattisuuden poisto EN 61340-5-1
Valmistajamerkintä Camapur Comfort 616+
Istuvuus Erittäin hyvä
EN 388 3131X
Rungon materiaali polyamidi
Pinnoitus PU
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Tarkkuus
Pituus 240 mm - 260 mm
Väri valkoinen
Pinnoitemateriaali PU
Käsineen koko 7
Paino 36 g
Neulosteknologia 13G
silikoniton ei
Käyttö uudelleenkäytettävä
Ei sisällä DMF:ää kyllä
Sormituntuma Erittäin hyvä
Märkäpito Kohtalainen
Öljypito Kohtalainen
Kuumuussuoja Ei tiedossa
Hengittävyys Erittäin hyvä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Viiltosuojaluokka 1
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094245 7
EAN / GTIN 4008198761679
Valmistajan numero 061607941E

Kuvaus

Malli:

Camapur® Comfort 616+. Käsineen ohut pinnoite tekee siitä erittäin hienorakenteisen ja takaa käyttäjälle hyvän sormituntuman. Mekaaninen hankauskestävyys on siitä huomatta kohtalaisen korkea. Voidaan pestä, mikä pidentää käyttöikää.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin