{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Camapur® | |
Sisältö | 1 | |
sähköstaattinen ominaisuus | 0,6 s kuten staattisuuden poisto EN 61340-5-1 | |
Valmistajamerkintä | Camapur Comfort 616+ | |
Istuvuus | Erittäin hyvä | |
EN 388 | 3131X | |
Rungon materiaali | polyamidi | |
Pinnoitus | PU | |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | |
Käyttöalue | Tarkkuus | |
Pituus | 240 mm - 260 mm | |
Väri | valkoinen | |
Pinnoitemateriaali | PU | |
Käsineen koko | 11 | |
Paino | 36 g | |
Neulosteknologia | 13G | |
silikoniton | ei | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Ei sisällä DMF:ää | kyllä | |
Sormituntuma | Erittäin hyvä | |
Märkäpito | Kohtalainen | |
Öljypito | Kohtalainen | |
Kuumuussuoja | Ei tiedossa | |
Hengittävyys | Erittäin hyvä | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | |
Viiltosuojaluokka | 1 | |
Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet |
Tuotekoodi | 094245 11 | |
EAN / GTIN | 4008198761617 | |
Valmistajan numero | 061611941E |