{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sisältö | 1 | |
Käsineiden ominaisuudet | Sopii allergikon iholle | |
EN 388 | 4131X | |
Rungon materiaali | polyamidi | |
Pinnoitus | PU | |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | |
Käyttöalue | Tarkkuus | |
Pituus | 255 mm | |
Väri | valkoinen | |
Käsineen koko | 7 | |
Neulosteknologia | 13G | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | |
Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet |
Tuotekoodi | 094241 7 | |
EAN / GTIN | 4045197883957 | |
Valmistajan numero | 094241 7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Käsinepari, Käsineen koko: 7
pyynnöstä
Varastossa
24 768 kappaletta varastossa
1,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 295 kappaletta varastossa
1,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
27 144 kappaletta varastossa
1,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 301 kappaletta varastossa
2,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | valkoinen | vaaleanharmaa | valkoinen/vaaleanharmaa | valkoinen/vaaleanharmaa |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä |
Käsineen koko | 7 | 7 | 7 | 7 |
Neulosteknologia | 13G | 13G | 13G | 13G |
EN 388 | 4131X | 013XX | 013XX | 2131X |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | Sähköasentajan käsineet | Sähköasentajan käsineet | Sähköasentajan käsineet |
Suojausluokka | Luokka II | Luokka II | Luokka II | Luokka II |