Käsinepari 8800 // FLEXIBLE FIT 8

Tuote nro.: 094238 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    5,59 € / pari
  • alkaen 12 pari
    4,66 € / pari
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
pyynnöstä
Varastossa
1 438 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Neulosteknologia: 13G

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Sisältö 1
EN 388 4121X
Rungon materiaali Nailon
Pinnoitus Nitril
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Allround
Väri musta / harmaa
Käsineen koko 8
Neulosteknologia 13G
Käyttö uudelleenkäytettävä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094238 8
EAN / GTIN 4059904105126
Valmistajan numero 8800/8

Kuvaus

Malli:

8800 FLEXIBLE FIT. Luistamaton käsine, jonka nitriilivaahtopinnoite ja joustava erityisneulos varmistavat hyvän käyttömukavuuden. Soveltuu myös kosteisiin ja hieman öljyisiin työympäristöihin.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin