Käsinepari 6

Tuote nro.: 094212 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
  • Pienin tilausmäärä 12 kpl
  • Tilausvaiheet: 12 kpl
pyynnöstä
Varastossa
14 519 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
  • Käsineiden ominaisuudet: Sopii allergikon iholle
  • Neulosteknologia: 13G

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sisältö 1
    Käsineiden ominaisuudet Sopii allergikon iholle
    EN 388 3121X
    Rungon materiaali Polyesteri
    Pinnoitus PU
    Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
    Käyttöalue Tarkkuus
    Väri valkoinen
    Käsineen koko 6
    Neulosteknologia 13G
    AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
    Käyttö uudelleenkäytettävä
    Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 094212 6
    EAN / GTIN 4067263162704
    Valmistajan numero 094212 6

    Kuvaus

    Malli:

    HOLEX Basic -asennuskäsine. Erityisen kevyt ja joustava, kestävä PU-pinnoite. Soveltuu tarkkoihin töihin kuivassa työympäristössä. Hyvä sormituntuma, erinomainen tuntoherkkyys.

    Standardi:

    EN 388; EN ISO 21420

    Ohje:

    Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.
    Ympäristöystävällinen, 100 % muoviton pakkaus. Näitä käsineitä voi ostaa vain täydellisenä pakkausyksikkönä (VPE) tai useampana yksikkönä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin