{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia; lateksiton; Ei sisällä DMF:ää; Liekinkestävyys taso 4 | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Pituus | 345 mm | |
Paksuus | 1 | |
Rungon materiaali | naudan pinta-/haljasnahka | |
Pinnoitevaihtoehto | ei pinnoitetta | |
Paino | 220 g | |
Sisältö | 1 | |
Materiaali | naudan pinta-/haljasnahka | |
Käyttöalue | Allround | |
Käsineen koko | 10 | |
EN 388 | 4244X | |
EN 407 | 41214X | |
EN 12477 | Tyyppi A | |
Hitsausmenetelmä | MIG/MAG | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Hitsaajankäsineet | |
Väri | harmaa | |
Standardi | EN 407 | |
Tuotetyyppi | Hitsaajankäsineet |
Tuotekoodi | 094128 10 | |
EAN / GTIN | 4045197890467 | |
Valmistajan numero | 094128 10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Hitsaajan suojakäsinepari, Käsineen koko: 10
pyynnöstä
Varastossa
13 899 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
9,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
12
Kpl
7,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
710 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
16,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
6
Kpl
13,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pituus | 345 mm | 350 mm |
Materiaali | naudan pinta-/haljasnahka | Naudan haljasnahka |
Rungon materiaali | naudan pinta-/haljasnahka | Naudan haljasnahka |
Hitsausmenetelmä | MIG/MAG | MIG/MAG |
EN 388 | 4244X | 4142X |
Käsinetyyppi | Hitsaajankäsineet | Hitsaajankäsineet |
Tuotetyyppi | Hitsaajankäsineet | Hitsaajankäsineet |