{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käsineiden ominaisuudet | Liekinkestävyys taso 4 | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Pituus | 320 mm - 365 mm | |
Rungon materiaali | Naudan haljasnahkaa | |
Pinnoitevaihtoehto | ei pinnoitetta | |
Valmistajamerkintä | TEGERA 19 | |
Sisältö | 1 | |
Materiaali | Naudan haljasnahkaa | |
Käyttöalue | Allround; Heavy Duty | |
Käsineen koko | 9 | |
Kosketuskuumuus enint. | 100 °C | |
EN 388 | 3143X | |
EN 407 | 41314X | |
EN 12477 | Tyyppi A | |
Hitsausmenetelmä | MIG/MAG | |
Standardi | EN 407 | |
Tuotetyyppi | Hitsaajankäsineet |
Tuotekoodi | 094121 9 | |
EAN / GTIN | 7340118300948 | |
Valmistajan numero | 19-9 |