{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sisältö | 1 | |
Rungon materiaali | lehmännahka | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia; lateksiton; Ei sisällä DMF:ää | |
Pinnoitevaihtoehto | ei pinnoitetta | |
Paino | 110 g | |
Materiaali | lehmännahka | |
Käsineen koko | 7 | |
Pituus | 260 mm | |
Paksuus | 0,9 | |
EN 388 | 3133X | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Driver-käsineet | |
Käyttöalue | Allround | |
Väri | valkoinen | |
Tuotetyyppi | Ajokäsineet |
Tuotekoodi | 094062 7 | |
EAN / GTIN | 4062406094539 | |
Valmistajan numero | 094062 7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Driver-nahkakäsinepari, vuorillinen, Käsineen koko: 7
pyynnöstä
Varastossa
197 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
8,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
12
Kpl
7,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 441 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
7,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
12
Kpl
6,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Käyttöalue | Allround | Allround |
Väri | valkoinen | valkoinen |
Rungon materiaali | lehmännahka | lehmännahka |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia; lateksiton; Ei sisällä DMF:ää | Ei sisällä silikonia; lateksiton; Ei sisällä DMF:ää |
Suojausluokka | Luokka II | Luokka II |
Tuotetyyppi | Ajokäsineet | Ajokäsineet |
Pinnoitevaihtoehto | ei pinnoitetta | ei pinnoitetta |