{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sisältö | 1 | |
Rungon materiaali | lehmännahka | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia; lateksiton; Ei sisällä DMF:ää | |
Pinnoitevaihtoehto | ei pinnoitetta | |
Paino | 80 g | |
Materiaali | lehmännahka | |
Käsineen koko | 9 | |
Pituus | 260 mm | |
Paksuus | 0,9 | |
EN 388 | 3143X | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Ajokäsineet | |
Käyttöalue | Allround | |
Väri | valkoinen | |
Tuotetyyppi | Ajokäsineet |
Tuotekoodi | 094060 9 | |
EAN / GTIN | 4045197890498 | |
Valmistajan numero | 094060 9 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Driver-nahkakäsinepari, vuoriton 9
pyynnöstä
Varastossa
26 263 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
7,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
12
Kpl
6,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 851 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
8,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
12
Kpl
7,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Käyttöalue | Allround | Allround |
Väri | valkoinen | valkoinen |
Sisältö | 1 | 1 |
Rungon materiaali | lehmännahka | lehmännahka |
Käsineen koko | 9 | 9 |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia ;lateksiton ;Ei sisällä DMF:ää | Ei sisällä silikonia ;lateksiton ;Ei sisällä DMF:ää |
Pinnoitevaihtoehto | ei pinnoitetta | ei pinnoitetta |