Käsinepari Hydrofobinen nahka 10

Tuote nro.: 094051 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    10,70 € / pari
  • alkaen 12 pari
    8,91 € / pari
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
pyynnöstä
Varastossa
25 637 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sisältö 1
    Rungon materiaali Naudan pintanahkaa
    Materiaali Naudan pintanahkaa
    EN 388 2122X
    Käyttö uudelleenkäytettävä
    Käyttöalue Heavy Duty
    Väri sininen/valkoinen
    Tuotetyyppi Kokonahkakäsineet, härännahkaa

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 094051 10
    EAN / GTIN 4062406777029
    Valmistajan numero 094051 10

    Kuvaus

    Malli:

    Laadukas työkäsine hydrofobista naudan pintanahkaa, ranneke ja käden selkäpuoli puuvillakangasta sekä puuvillainen sisävuori lisäkäyttömukavuuteen. Hydrofobinen nahka on vettä ja öljyä hylkivä.
    Nahkakäsine mekaanisia riskejä sisältävään käyttöön. Luja kaksoissauma ja kumitettu kalvosin. Kestävän pintamateriaalin ansiosta käsine on erityisen pitkäikäinen. Etusormi kokonaan nahkaa.

    Standardi:

    EN388; EN ISO 21420

    Ohje:

    Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin