Käsinepari Naudan haljasnahkaa 10

Tuote nro.: 094011 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Pienin tilausmäärä 12 pari
  • Tilausvaiheet: 12 pari
pyynnöstä
Varastossa
15 914 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 1
Rungon materiaali Naudan haljasnahka
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä silikonia; lateksiton; DMF-vapaa
Pinnoitevaihtoehto ei pinnoitetta
Paino 165 g
Materiaali Naudan haljasnahka
Käsineen koko 10
Pituus 260 mm
Paksuus 1
EN 388 4133X
Käyttö uudelleenkäytettävä
Käyttöalue Heavy Duty
Väri harmaa
Tuotetyyppi Haljasnahkakäsineet, härännahkaa

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094011 10
EAN / GTIN 4067263449706
Valmistajan numero 094011 10

Kuvaus

Malli:

Työkäsine naudan haljasnahkaa, kestävä puuvilla-canvasselkämys. Kämmenpuolella miellyttävä sisävuori.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin