Turvasaappaat, keltaiset DUNLOP JobGUARD FULL SAFETY ESD, S5 38

Tuote nro.: 092921 38
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 6 pari
  • Tilausvaiheet: 6 pari
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
  • Suojausluokka: S5
  • Varvassuojuksen materiaali: Teräs
  • Naulaanastumissuojaus: Teräs
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S5
Varvassuojuksen materiaali Teräs
Naulaanastumissuojaus Teräs
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Väri keltainen
EU-kokojärjestelmä 38
Tuotetyyppi Kumisaappaat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092921 38
EAN / GTIN 8713197371526
Valmistajan numero NAEJF01.38

Kuvaus

Malli:

Turvasaappaat JobGUARD FULL SAFETY vaativiin tehtäviin. Öljynkestävä ulkopohja takaa erinomaisen pidon. Täydellinen istuvuus estää kantapään luistamisen ja jalkojen väsymisen ja takaa miellyttävän käytön.
  • Acifort®-pintamateriaali.
  • Acifort®-ulkopohja, musta.
  • Dunlop Acifort® Comfort -pohjallinen.
  • Musta sisämateriaali.
  • ESD-varustelu.
  • Ei vuorattu.

Käyttö:

Industrie

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S5 SRC

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin