Turvasaappaat , tummanharmaat DUNLOP PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY, S5, EU-kokojärjestelmä: 39

Tuote nro.: 092915 39
Kopioi
Hinta per 1 pari
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
Varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Suojausluokka: S5
  • Varvassuojuksen materiaali: teräs
  • Naulaanastumissuojaus: teräs
  • Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste): Yli 200
  • Kylmäneristys: enint. –20 °C

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Purofort
Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S5
Varvassuojuksen materiaali teräs
Naulaanastumissuojaus teräs
Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste) Yli 200
Kylmäneristys enint. –20 °C
Väri tummanharmaa
EU-kokojärjestelmä 39
Tuotetyyppi Kumisaappaat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 092915 39
Kopioi
EAN / GTIN 8713197043331
Kopioi
Valmistajan numero CC22A33 GR. 39
Kopioi
Valmistaja/vastuuhenkilö Dunlop Protective Footwear BV, Boeierstraat 12, 8100 AA RAALTE, Nederland, www.dunlopboots.com

Kuvaus

Malli:

Turvasaappaat PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY; yhdistettynä mukavuus ja turvallisuus. Kevyt, joustava pintamateriaali on kestävä ja eristävä, kun taas ulkopohja tarjoaa parhaan mahdollisen pidon ja kulutuksenkeston. Erityinen varvasalue takaa paremman pidon kävellessä.
  • Purofort®-pintamateriaali, kemikaalinkestävä.
  • Premium PU-pohjallinen.
  • Vibram® XS -pohjallinen, musta.
  • Iskunvaimennus kanta-alueella.

Käyttö:

Öljy-, kaasuteollisuus

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S5 CI HRO CR SRC

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript